Električni pneumatski impulsni odvijač S8200

Artikl br.: 070236 S8200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača S8200
    Područje okretnog momenta 40 cNm - 200 cNm
    Broj okretaja u praznom hodu 700 - 1.000
    Dimenzije prihvata za alat 1/4 col
    Pogonski profil prihvata za alat 6-kut
    Prihvat za alat oblik E
    Oblik konstrukcije Štap
    Težina 0,46 kg
    Radna buka 67 dB(A)
    Vrsta proizvoda Ravna bušilica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 070236 S8200
    EAN / GTIN 7322590055486
    Broj proizvođača 4221000278

    Opis

    Izvedba:

    PRO električni odvijači serije S8 uključuju širok raspon različitih modela koji nude visoke brojeve okretaja i preciznost. Ergonomski dizajnirani odvijač S8 nudi plug-and-play rješenje za montažne i serijske zadatke s malim okretnim momentom. S8 serija razvijena je za povećanje kvalitete i učinkovitosti.
    • Sa spojkom za isključivanje
    • Podesiv moment
    • Jednostavno rukovanje
    • S brzoizmjenjivim držačem oštrica za oštrice E 6,3

    Napomena:

    Odgovarajući adapter za napajanje možete pronaći pod: Br. 070235 vel. ADAPTER. Odgovarajuće oštrice naći ćete pod br. 674205 i dalje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu