Napajanje za S8 odvijač, Tip: ADAPTER

Artikl br.: 070235 ADAPTER
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Težina 0,38 kg
Nazivni napon 100 V - 240 V
Ulazna snaga 75 W
Vrsta proizvoda Adapter

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070235 ADAPTER
EAN / GTIN 7322590055509
Broj proizvođača 4221000280

Opis

Odgovara:

Br. 070236 vel. S8020, br. 070236 vel. S8200, br. 070236 vel. S8120-2000, br. 070236 vel. S8250, br. 070236 vel. S8120, br. 070236 vel. S8160, br. 070236 vel. S8050.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu