Akumulatorski odvijač s račnom, duga verzija M12FHIR14L

Artikl br.: 070234 M12FHIR14L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 12 V

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 12 V
Oznaka proizvođača M12FHIR14LR
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 12 V
maskimalan okretni moment tvrdo 47 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina 0 min-1 - 450 min-1
Prihvat za alat Četverokut, 1/4 cola
Oblik konstrukcije Odvijač s čegrtaljkom
Težina 1,1 kg
maksimalne vibracije prema EN <2,5 m/s2
tipična uporaba Strong
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070234 M12FHIR14L
EAN / GTIN 4058546410759

Opis

Izvedba:

Izuzetno brzi baterijski odvijač s račnom dugog vijeka trajanja korisnicima omogućuju bolji pristup u skučenim prostorima.
  • Model REDLINK™ PLUS elektronički POWERSTATE™ motor bez četkica

Opseg isporuke:

Bez baterije i punjača.

Napomena:

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073814 i br. 073839.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu