ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Akumulatorska udarna bušilica BSB18C2BL

Artikl br.: 070227 BSB18C2BL

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača BSB18C2BL-0
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Napon baterije 18 V
Konstrukcija motora Brushless
maskimalan okretni moment 60 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina 500 min-1
maksimalan broj okretaja 2. brzina 1.950 min-1
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 40 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu 13 mm
Težina bez baterije 1,6 kg
Duljina 183 mm
Vrsta proizvoda Udarni bušaći odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070227 BSB18C2BL
EAN / GTIN 4058546324056

Opis

Izvedba:

Snažni 18 V akumulatorski kompaktni udarni odvijač bez četkica
  • Posebno praktičan za rukovanje zbog kompaktne duljine od samo 183 mm
  • 2-stupanjski mjenjač
  • 21 stupanj podešavanja zakretnog momenta i stupnja bušenja u kamen
  • LED osvjetljenje radnog područja
  • Desnim/lijevim hodom
  • PRO Lithium-Ion trostruka zaštita: Nadzor temperature. Pojedinačnih ćelija i zaštita od prenapona

Opseg isporuke:

Aku odvijač s udarnom bušilicom s kopčom za remen, 1×13 mm FIXTEC brzostezna bušaća glava, bez baterije i punjača.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu