Akumulatorska kutna bušilica C12RAD

Artikl br.: 070225 C12RAD
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
142 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 12 V

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 12 V
    Oznaka proizvođača C12RAD-202B
    Broj sadržanih baterija 2
    Vrsta baterije Litij-ionska
    Kapacitet baterije 2 Ah
    Napon baterije 12 V
    maskimalan okretni moment tvrdo 12 Nm
    maksimalan broj okretaja 1. brzina 0 min-1 - 800 min-1
    Prihvat za alat ⌀ 1,0 − 10 mm
    Oblik konstrukcije Kutna bušilica odvijač
    maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 10 mm
    maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 25 mm
    Težina 1,1 kg
    maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
    tipična uporaba Medium
    prikladno za materijal drvo; čelik
    Opskrba energijom Akumulatorski pogon
    Vrsta proizvoda Odvijač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 070225 C12RAD
    EAN / GTIN 4002395001248
    Broj proizvođača 4933441215

    Opis

    Izvedba:

    MILWAUKEE – akumulatorski kutni bušaći odvijač i odvijač s račnom
    • Elektronika REDLINK™ s kontinuiranim upravljanjem zakretnog momenta, hodom desno/lijevo i zaštitom od preopterećenja.
    • LED osvjetljenje radnog područja.
    • Red litij-ionske baterije s nadzorom pojedinačnih ćelija i prikazom napunjenosti.
    Lagane i praktične kompaktne kutne bušilice-vijčanici za teško dostupna mjesta, vrlo kompaktne - dimenzije kuta samo 95 mm. Elektronsko podešavanje okretnog momenta u 10 stupnjeva plus stupanj bušenja, FIXTEC brzostezna glava. Crvena LED-lampica označuje postignuti zakretni moment.

    Prednost:

    Vrlo kompaktno, duljina samo 95 mm.

    Opseg isporuke:

    Uključuje bateriju, punjač i transportni kofer.

    Napomena:

    Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073814 i br. 073839.