{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Kovčeg (L-Boxx) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 12 V | |
oznaka proizvođača | GWB1210 | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 2 Ah | |
Napon baterije | 12 V | |
maskimalan okretni moment tvrdo | 11 Nm | |
maksimalan broj okretaja 1. brzina | 0 min-1 - 1.300 min-1 | |
Prihvat za alat | ⌀ 1,0 − 10 mm | |
Oblik konstrukcije | Kutna bušilica odvijač | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 10 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 10 mm | |
Težina | 1,2 kg | |
tipična uporaba | Medium | |
prikladno za materijal | čelik; Zid; Beton | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 070223 GWB1210 | |
EAN / GTIN | 3165140730846 | |
Broj proizvođača | 0601390908 | |
Manufacturer | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |