Akumulatorska bušilica-odvijač BS12C2

Artikl br.: 070221 BS12C2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
104 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Transportni kovčeg
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: AEG tip B 12 V

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kovčeg
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon AEG tip B 12 V
Oznaka proizvođača BS 12 C2
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 2 Ah
Napon baterije 12 V
Konstrukcija motora 2-polni motor
maskimalan okretni moment tvrdo 34 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina 0 min-1 - 350 min-1
maksimalan broj okretaja 2. brzina 1.500 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 10 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 10 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 20 mm
Težina 1,1 kg
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
tipična uporaba Medium
prikladno za materijal drvo; čelik
Vrsta proizvoda Bušilica-odvijač
USP1 12 V 2-polni motor
USP2 FIXTEC brzostezna glava s 2 baterije

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070221 BS12C2
EAN / GTIN 4002395294336
Broj proizvođača 4935447867

Opis

Izvedba:

AEG − akumulatorski odvijač
  • Robusna, praktična akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine s hodom desno/lijevo.
  • FIXTEC brzostezna glava za svrdlo sa zaključavanjem vretena.
  • Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost u korištenju.
  • LED osvjetljenje radnog područja.
  • Vrlo kompaktno− duljine samo 176 mm.
  • 17-stupanjsko podešavanje momenta plus stupanj bušenja.
  • Brzostezna glava za svrdlo 10 mm.
  • Metalno kućište prijenosnika, elektronička zaštita od preopterećenja.

Prednost:

Vrlo kompaktno, duljina samo 176 mm.

Opseg isporuke:

Uključujući 2 × 12 V / 2,0 Ah baterija, punjač, transportni kofer.

Pažnja:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače možete pronaći od br. 073820 i br. 073846 – br. 073848.
Odgovarajuće punjače i starter setove pronaći ćete pod br. 073841 i br. 073844.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu