{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip B 18 V | |
Oznaka proizvođača | M18 ONEDD3-502X | |
Opskrba energijom | na akumulator | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 5 Ah | |
Napon baterije | 18 V | |
Konstrukcija motora | Motor bez četkica | |
maskimalan okretni moment tvrdo | 158 Nm | |
maksimalan broj okretaja 1. brzina | 0 min-1 - 500 min-1 | |
maksimalan broj okretaja 2. brzina | 2.100 min-1 | |
Područje stezanja brzostezne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 16 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 89 mm | |
Težina | 2,1 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | <2,5 m/s2 | |
Povezivanje s aplikacijama | OneKey | |
tipična uporaba | Heavy Duty | |
Vrsta proizvoda | Bušilica-odvijač | |
USP1 | 18V, ONE-KEY povezivanje s aplikacijom | |
USP2 | Motor bez četkica, s 2 baterije, u koferu |
Broj artikla | 070212 M18ODD3-5 | |
EAN / GTIN | 4058546476731 |