ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Akumulatorska bušilica-odvijač bez baterije i punjača M18FDD2-2

Artikl br.: 070211 M18FDD2-2
  • Pakiranje: Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 18 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvođača M18FDD2-0X
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
Konstrukcija motora Motor bez četkica
maskimalan okretni moment tvrdo 135 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina 0 min-1 - 550 min-1
maksimalan broj okretaja 2. brzina 2.000 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 16 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 89 mm
Težina 1,8 kg
maksimalne vibracije prema EN <2,5 m/s2
tipična uporaba Heavy Duty
prikladno za materijal drvo; čelik
Vrsta proizvoda Bušilica-odvijač
USP1 18 V, 2 brzine, FIXTEC
USP2 bez baterije, u transportnom koferu, raspon stezanja brzostezne glave 1,5-13

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070211 M18FDD2-2
Broj proizvođača 4933464266

Opis

Izvedba:

MILWAUKEE − akumulatorska bušilica-odvijač Akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine i s hodom desno/lijevo i visokim provrtom. REDLITHIUM™ baterije s nadzorom pojedinačnih stanica i prikazom razine napunjenosti. Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja. FIXTEC metalna brzostezna glava za svrdlo sa zaključavanjem vretena. LED-osvjetljenje radnog područja. Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost tijekom upotrebe.

Prednost:

Metalna brzostezna glava FIXTEC.

Opseg isporuke:

Verzija bez akumulatora, punjača. Uključen transportni kofer.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu