• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Akumulatorska bušilica-odvijač M18BLDDRC5

Artikl br.: 070210 M18BLDDRC5
Novi proizvod

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 18 V

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvođača M18 BLDDRC-502C
Opskrba energijom Baterijski pogon
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 5 Ah
Napon baterije 18 V
Konstrukcija motora Motor bez četkica
maskimalan okretni moment tvrdo 60 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina 0 min-1 - 550 min-1
maksimalan broj okretaja 2. brzina 1.700 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 15 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 52 mm
Težina 1,8 kg
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
tipična uporaba Strong
Vrsta proizvoda Bušilica-odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070210 M18BLDDRC5
EAN / GTIN 4058546477066

Opis

Izvedba:

MILWAUKEE − akumulatorska bušilica-odvijač Akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine i s hodom desno/lijevo i visokim provrtom. REDLITHIUM™ baterije s nadzorom pojedinačnih stanica i prikazom razine napunjenosti. Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja. FIXTEC metalna brzostezna glava za svrdlo sa zaključavanjem vretena. LED-osvjetljenje radnog područja. Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost tijekom upotrebe.

Opseg isporuke:

Uključuje 2× M18 Red Li-Ionske baterije, M12-18 FC punjač, kopča za remen i HD-kutiju (sistemski kofer).

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače možete pronaći od br. 073816, br. 073827 i br. 073840.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu