ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Akumulatorska bušilica-odvijač 71161264

Artikl br.: 070200 71161264
  • Pakiranje: Transportni kovčeg
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Fein tip E 18 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kovčeg
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Fein tip E 18 V
Oznaka proizvođača ASCM 18 QSW Select
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
Konstrukcija motora Motor bez četkica
maskimalan mekani okretni moment 20 Nm
maskimalan okretni moment tvrdo 40 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina 400 min-1
maksimalan broj okretaja 2. brzina 700 min-1
maksimalni broj okretaja 3. brzina 1.400 min-1
maksimalan broj okretaja 4. brzina 2.500 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 40 mm
Težina 1,2 kg
maksimalne vibracije prema EN <2,5 m/s2
tipična uporaba Heavy Duty
prikladno za materijal drvo; čelik
Vrsta proizvoda Bušilica-odvijač
USP1 4-stupanjski mjenjač. 18V
USP2 pogodno za drvo i čelik, raspon stezanja brzostezne glave 1,5-13, bez baterije

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070200 71161264
EAN / GTIN 4014586889900
Broj proizvođača 71161264000

Opis

Izvedba:

2- i 4-brzinska akumulatorska bušilica-odvijač
  • Za precizno bušenje i vijčano spajanje.
  • Elektronička regulacija broja okretaja za nježno i sigurno bušenje i vijčano spajanje, hod desno/lijevo.
  • Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja.
  • Dobar raspored težine i ergonomija s umecima od meke obloge za trajnu uporabu bez umaranja.
  • Maksimalni napredak s AMPShare 18V ProCore baterijama: COOLPACK 2.0 tehnologija osigurava 135 % dulje trajanje baterije. Najsuvremenija tehnologija ćelija i inteligentno upravljanje baterijama osiguravaju 87 % više učinkovitosti od konvencionalnih baterija.

Prednost:

Patentiran 4-stupanjski mjenjač.

Opseg isporuke:

Uključujući steznu glavu, kopču za pojas i transportni kofer. Bez akumulatora i punjača.

Pažnja:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Napomena:

Prikladne baterije, punjače i pokretače pronaći ćete pod br. 073851073866.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu