Akumulatorska bušilica-odvijač 71161164

Artikl br.: 070200 71161164
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Transportni kovčeg
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Fini tip E 18 V

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Pakiranje Transportni kovčeg
    odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Fini tip E 18 V
    Oznaka proizvođača ASCM 18 QMSelect
    Opskrba energijom Akumulatorski pogon
    Broj sadržanih baterija 0
    Vrsta baterije Litij-ionska
    Napon baterije 18 V
    Konstrukcija motora Motor bez četkica
    maskimalan mekani okretni moment 45 Nm
    maskimalan okretni moment tvrdo 90 Nm
    maksimalan broj okretaja 1. brzina 400 min-1
    maksimalan broj okretaja 2. brzina 800 min-1
    maksimalni broj okretaja 3. brzina 1.950 min-1
    maksimalan broj okretaja 4. brzina 3.850 min-1
    Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
    maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 25 mm
    maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 50 mm
    Težina 1,5 kg
    maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
    tipična uporaba Heavy Duty
    prikladno za materijal drvo; čelik
    Vrsta proizvoda Bušilica-odvijač
    USP1 4-stupanjski mjenjač. 18V
    USP2 pogodno za drvo i čelik, raspon stezanja brzostezne glave 1,5-13, bez baterije

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 070200 71161164
    EAN / GTIN 4014586887340
    Broj proizvođača 71161164000

    Opis

    Izvedba:

    2- i 4-brzinska akumulatorska bušilica-odvijač
    • Za precizno bušenje i vijčano spajanje.
    • Elektronička regulacija broja okretaja za nježno i sigurno bušenje i vijčano spajanje, hod desno/lijevo.
    • Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja.
    • Dobar raspored težine i ergonomija s umecima od meke obloge za trajnu uporabu bez umaranja.
    • Maksimalni napredak s AMPShare 18V ProCore baterijama: COOLPACK 2.0 tehnologija osigurava 135 % dulje trajanje baterije. Najsuvremenija tehnologija ćelija i inteligentno upravljanje baterijama osiguravaju 87 % više učinkovitosti od konvencionalnih baterija.

    Prednost:

    Sa sučeljem QuickIN MAX.

    Opseg isporuke:

    Uključujući steznu glavu, kopču za pojas i transportni kofer. Bez akumulatora i punjača.

    Pažnja:

    German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

    Napomena:

    Prikladne baterije, punjače i pokretače pronaći ćete pod br. 073851073866.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu