{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Metabox | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Tip CAS 18 V | |
Oznaka proizvođača | SB 18 LT BL | |
Opskrba energijom | Baterijski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 4 Ah | |
Napon baterije | 18 V | |
Konstrukcija motora | bez četkica | |
maskimalan mekani okretni moment | 34 Nm | |
maskimalan okretni moment tvrdo | 75 Nm | |
Broj okretaja u praznom hodu | 0 - 2.100 | |
maksimalan broj udaraca | 31.950 min-1 | |
Područje stezanja brzostezne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 38 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu | 13 mm | |
Težina uključujući bateriju | 1,8 kg | |
Težina bez baterije | 1,2 kg | |
tipična uporaba | Strong | |
Vrsta proizvoda | Udarni bušaći odvijač |
Broj artikla | 070121 SB18LTBL | |
EAN / GTIN | 4007430334718 | |
Broj proizvođača | 602316800 |