Aku odvijač s udarnom bušilicom s litij-ionskom baterijom SB18LBL

Artikl br.: 070121 SB18LBL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Metabox
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Tip CAS 18 V

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Pakiranje Metabox
    odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Tip CAS 18 V
    Oznaka proizvođača SB 18 L BL
    Opskrba energijom Baterijski pogon
    Broj sadržanih baterija 2
    Vrsta baterije Litij-ionska
    Kapacitet baterije 2 Ah
    Napon baterije 18 V
    Konstrukcija motora bez četkica
    maskimalan mekani okretni moment 25 Nm
    maskimalan okretni moment tvrdo 60 Nm
    Broj okretaja u praznom hodu 0 - 1.850
    maksimalan broj udaraca 26.000 min-1
    Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
    maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
    maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 32 mm
    maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu 10 mm
    Težina uključujući bateriju 1,4 kg
    Težina bez baterije 0,9 kg
    tipična uporaba Medium
    Vrsta proizvoda Udarni bušaći odvijač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 070121 SB18LBL
    EAN / GTIN 4007430337597
    Broj proizvođača 602331500

    Opis

    Izvedba:

    Aku odvijač s udarnom bušilicom s motorom bez četkica i dvobrzinskim mjenjačem.
    Birajte između kompletne opreme s 2 baterije, punjačem i robusnim plastičnim koferom ili stroja bez pribora u kutiji ako već imate nekoliko baterija. Naravno, baterije i punjače možete kupiti i zasebno.
    Na sve Metabo baterije dobivate 3 godine jamstva bez obzira na broj ciklusa punjenja.
    Ostali detalji kao što su jarko LED radno svjetlo i praktična kuka za remen osiguravaju još veću udobnost pri radu.
    Za najteže primjene preporučujemo tipove bez četkica koje možete odmah prepoznati po „BL” na znaku. Imaju i zaštitu od preopterećenja toplinom koja štiti motor od pregrijavanja.
    • Aku odvijač s udarnom bušilicom s iznimno kompaktnim dizajnom za univerzalnu primjenu.
    • Funkcija udaranja za bušenje zidova.
    • Integrirano LED radno svjetlo s funkcijom naknadnog svjetla za optimalnu svjetlinu u radnom području.
    • S praktičnom kukom za remen i spremištem za bitove, može se pričvrstiti s desne ili lijeve strane.

    Prednost:

    100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.
    Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System”.

    Opseg isporuke:

    Uključuje brzostezznu bušaću glavu, 2× litij-ionske baterije, punjač i metaBox.

    Napomena:

    Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073870073890.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu