{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip B 18 V | |
Oznaka proizvođača | M18 FPD3 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 2 Ah | |
Napon baterije | 18 V | |
Konstrukcija motora | FUEL™ | |
maskimalan okretni moment | 158 Nm | |
maksimalan broj okretaja 1. brzina | 0 min-1 - 500 min-1 | |
maksimalan broj okretaja 2. brzina | 2.100 min-1 | |
Područje stezanja brzostezne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 16 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 89 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu | 16 mm | |
maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja | 11,3 m/s2 | |
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja | 1,85 m/s2 | |
Težina | 2,1 kg | |
tipična uporaba | Heavy Duty | |
Vrsta proizvoda | Udarni bušaći odvijač |
Broj artikla | 070111 M18FPD3-2 | |
EAN / GTIN | 4058546376536 |