{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Sistemski kofer (L-Boxx) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvođača | GSR 18V 90 FC | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Napon baterije | 18 V | |
Konstrukcija motora | Motor bez četkica | |
maskimalan mekani okretni moment | 36 Nm | |
maskimalan okretni moment tvrdo | 64 Nm | |
Raspon broja okretaja 1. brzina | 0 min-1 - 630 min-1 | |
Raspon broja okretaja 2. brzina | 0 min-1 - 2.100 min-1 | |
Područje stezanja brzostezne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 68 mm | |
Težina | 1,1 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | <2,5 m/s2 | |
Prihvat | Bluetooth prihvat | |
tipična uporaba | Strong | |
Vrsta proizvoda | Bušilica-odvijač |
Broj artikla | 070107 GSR1890FCS | |
EAN / GTIN | 4059952617428 | |
Broj proizvođača | 06019K6203 |