{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Sistemski kovčeg (L-Boxx) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvođača | GSR 18V-60FC set | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Kapacitet baterije | 5 Ah | |
Napon baterije | 18 V | |
Konstrukcija motora | Motor bez četkica | |
maskimalan mekani okretni moment | 31 Nm | |
maskimalan okretni moment tvrdo | 60 Nm | |
Raspon broja okretaja 1. brzina | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Raspon broja okretaja 2. brzina | 0 min-1 - 1.900 min-1 | |
Područje stezanja brzostezne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 38 mm | |
Težina | 1,7 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
tipična uporaba | Strong | |
Vrsta proizvoda | Bušilica-odvijač |
Broj artikla | 070107 GSR1860FC | |
Broj proizvođača | 06019G7100 |