Akumulatorska udarna bušilica GSB1821

Artikl br.: 070105 GSB1821
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Sistemski kovčeg (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Pakiranje Sistemski kovčeg (L-Boxx)
    odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
    Oznaka proizvođača GSB 18V-21
    Opskrba energijom Akumulatorski pogon
    Broj sadržanih baterija 2
    Vrsta baterije Litij-ionska baterija
    Kapacitet baterije 2 Ah
    Napon baterije 18 V
    Konstrukcija motora 4-polni DC-motor
    maskimalan mekani okretni moment 21 Nm
    maskimalan okretni moment tvrdo 55 Nm
    maksimalan broj okretaja 1. brzina 0 min-1 - 480 min-1
    maksimalan broj okretaja 2. brzina 1.800 min-1
    Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
    maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 10 mm
    maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 35 mm
    maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja 2,5 m/s2
    Težina 1,5 kg
    tipična uporaba Medium
    prikladno za materijal Zid; Beton; Kamen; čelik
    Vrsta proizvoda Udarni bušaći odvijač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 070105 GSB1821
    EAN / GTIN 3165140979436
    Broj proizvođača 06019H1107

    Opis

    Izvedba:

    Bosch akumulatorska udarna bušilica za najzahtjevnije radove namijenjene odvijačima, bušilicama i udarnim bušilicama.
    • Electronic Cell Protection (ECP) štiti bateriju od pregrijavanja i dubinskog pražnjenja.
    • Electronic Motor Protection (EMP) štiti motor od preopterećenja.
    • Mehaničko, višestupanjsko isključenje okretnog momenta.
    • Praktična kopča za remen (ne 070104).
    • Integrirano LED svjetlo, prikaz punjenja baterije.
    • Brzostezna glava za svrdlo.

    Robusni aku odvijač sa snažnim motorom.
    S motornom kočnicom.

    Prednost:

    Electronic Motor Protection.

    Opseg isporuke:

    Uključujući 2 × litij-ionska akumulatora 18 V / 3,0 Ah, punjač i L-BOXX.

    Napomena:

    Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073851 i 073866.