{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 12 V | |
Oznaka proizvođača | GSB 12V-35 | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 3 Ah | |
Napon baterije | 12 V | |
Konstrukcija motora | Motor bez četkica | |
maskimalan mekani okretni moment | 20 Nm | |
maskimalan okretni moment tvrdo | 35 Nm | |
maksimalan broj okretaja 1. brzina | 0 min-1 - 460 min-1 | |
maksimalan broj okretaja 2. brzina | 1.750 min-1 | |
Područje stezanja brzostezne glave | 1 mm - 10 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 10 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 32 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu | 10 mm | |
maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja | 10,5 m/s2 | |
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja | <2,5 m/s2 | |
Težina | 1 kg | |
tipična uporaba | Medium | |
Vrsta proizvoda | Udarni bušaći odvijač |
Broj artikla | 070104 GSB1235 | |
EAN / GTIN | 4059952513966 | |
Broj proizvođača | 06019J9000 |