{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Sistemski kovčeg (L-Boxx) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 12 V | |
Oznaka proizvođača | GSB 12V-15 | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 2 Ah | |
Napon baterije | 12 V | |
Konstrukcija motora | Motor s četkicama | |
maskimalan mekani okretni moment | 15 Nm | |
maskimalan okretni moment tvrdo | 30 Nm | |
maksimalan broj okretaja 1. brzina | 0 min-1 - 380 min-1 | |
maksimalan broj okretaja 2. brzina | 1.300 min-1 | |
Područje stezanja brzostezne glave | 1 mm - 10 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 10 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 19 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu | 10 mm | |
maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja | 10,5 m/s2 | |
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja | < 2,5 m/s2 | |
Težina | 1 kg | |
tipična uporaba | Medium | |
Vrsta proizvoda | Udarni bušaći odvijač |
Broj artikla | 070104 GSB1215 | |
Broj proizvođača | 06019B6906 |