ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Bluetooth modul za praćenje TICK TICK

Artikl br.: 070103 TICK

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 67

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača BTM-1pc
IP-klasa zaštite IP 67
Broj sadržanih baterija 1
Tip baterije CR 2032
Opskrba energijom na bateriju
Vrsta proizvoda Bluetooth modul za praćenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070103 TICK
Broj proizvođača 4932459347

Opis

Izvedba:

Milwaukee TICK Bluetooth modul za praćenje robusnog dizajna i u skladu s klasom zaštite IP67. Moguće lagano postavljanje na različite materijale; može se lijepiti, pričvrstiti vijcima ili montirati s pomoću vezice za kabele.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Modul za praćenje, uključujući jednu bateriju od 3 V CR2032.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu