ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač ONE-KEY™ M18ONEPD5

Artikl br.: 070102 M18ONEPD5
  • Pakiranje: Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 18 V
  • Povezivanje s aplikacijama: OneKey

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvođača M18 ONE PD
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Kapacitet baterije 5 Ah
Napon baterije 18 V
Konstrukcija motora bez četkica
maskimalan okretni moment 135 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina 0 min-1 - 550 min-1
maksimalan broj okretaja 2. brzina 2.000 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 45 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu 13 mm
maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja 13,2 m/s2
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja 1,33 m/s2
Težina 2,5 kg
tipična uporaba Heavy Duty
Povezivanje s aplikacijama OneKey
Vrsta proizvoda Udarni bušaći odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070102 M18ONEPD5
Broj proizvođača 4933451147

Opis

Izvedba:

  • Učinkovita baterijska udarna bušilica-odvijač s 2 brzine s podešavanjem okretnog momenta u više stupnjeva.
  • REDLITHIUM-ION™ litij-ionske baterije Red s nadzorom pojedinačnih ćelija i prikazom napunjenosti.
  • Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja.
  • Metalna brzostezna glava za svrdlo FIXTEC sa zaključavanjem vretena.
  • Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost tijekom upotrebe.
  • LED-osvjetljenje radnog područja.
  • Motor POWERSTATE™ bez četkica (ne vel. M18BPD4) za maksimalnu učinkovitost. Minimalno trošenje i do 10 puta dulji vijek trajanja od standardnih DC motora.
  • Elektronika REDLINK PLUS™ − zaštita od preopterećenja i upravljanje učinkovitosti.
Vrhunski model s visokim okretnim momentom.
FUEL™ ONE-KEY™ − Najnovija generacija FUEL™ uređaja s integriranom Bluetooth tehnologijom za individualnu konfiguraciju, online upravljanje zalihama i izvještavanje uređaja.

Pažnja:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Napomena:

Odgovarajuće baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073814073816, 073827 i 073840.
Odgovarajući Bluetooth Tracking modul možete pronaći na 070103 BTT-1.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu