ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Aku odvijač s udarnom bušilicom 71132364

Artikl br.: 070100 71132364
  • Pakiranje: Transportni kovčeg
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Fino tip E 18 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kovčeg
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Fino tip E 18 V
Oznaka proizvođača ASB 18 Q Select
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
Konstrukcija motora bez četkica
maskimalan mekani okretni moment 32 Nm
maskimalan okretni moment tvrdo 60 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina 0 min-1 - 450 min-1
maksimalan broj okretaja 2. brzina 2.000 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 50 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu 13 mm
maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja 13 m/s2
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja < 2,5 m/s2
Težina 1,3 kg
tipična uporaba Heavy Duty
prikladno za materijal drvo; Zid; Beton; čelik
Vrsta proizvoda Udarni bušaći odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070100 71132364
EAN / GTIN 4014586887265
Broj proizvođača 71132364000

Opis

Izvedba:

Akumulatorski odvijač s udarnom bušilicom s 2 brzine i motorom bez četkica.
  • Elektronička regulacija broja okretaja za nježno i sigurno bušenje i vijčano spajanje, hod desno/lijevo.
  • Mjenjač od punog metala s 2 brzine s mogućnošću uključivanja udarnog mehanizma za bušenje u metal, kamen i zid.
  • Višestepeno podešavanjesteznog  momenta i stezna glava koja se može skinuti.
  • Uključujući QuickIN metalnu bušeću glavu (120 Nm) sa steznim čeljustima od tvrdog metala i velikom silom stezanja.
  • FEIN SafetyCell Technology. Štiti bateriju i uređaj od preopterećenja, pregrijavanja i dubinskog pražnjenja.

Prednost:

FEIN SafetyCell Technology.

Opseg isporuke:

Uključujući 1 × QuickIN bušeću glavu (120 Nm), 1 × omču za remen, 1 × držač bitova i transportni kofer.
Bez baterije i punjača.

Napomena:

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073851073866.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu