• Servisni artikli se ne mogu naručiti zasebno, već se moraju dodati odgovarajućem artiklu.

Kalibriranje Granični kontrolnik za vanjske mjere, maks. nazivna mjera: 200mm

Artikl br.: 028700 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Nepoznato

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. nazivna mjera (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

akreditirano Ne
prikladno za Granični kontrolnik za vanjske mjere
maksimalna nazivna mjera 200 mm
Vrsta proizvoda Kalibriranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 028700 200
EAN / GTIN 2050002057401

Opis

Izvedba:

Opće informacije:
Kalibriranje je bitan dio osiguranja kvalitete. Kao vaš partner za kalibraciju vaših mjernih i ispitnih alata, vodimo brigu o potpunom rukovanju, uključujući siguran prijevoz. Na taj način jamčimo kalibraciju sukladnu standardu, u skladu sa svim relevantnim propisima i standardima vaše tvrtke.

Tvornička (ISO) kalibracija:
Tvornička kalibracija nudi ekonomičnu alternativu akreditiranoj kalibraciji (npr. DAkkS). Može se pratiti do tvorničkog standarda (ne do nacionalnog standarda kao u akreditiranom certifikatu) i zadovoljava potrebne standarde u mnogim područjima. Laboratoriji našeg kalibracijskog partnera uvijek rade u skladu sa standardom DIN EN ISO/IEC 17025, što osigurava sljedivost kalibracije i uzoraka na najvišoj razini.

Preporuka:

Stručni tretman i redovito rekalibriranje mogu povećati vijek trajanja vaše ispitne opreme i zaštititi vas od oštećenja i pretjeranog trošenja. Važno u ovom kontekstu: Sveobuhvatna obuka zaposlenika za rukovanje mjernom i ispitnom opremom.

Napomena:

Usluga kalibriranja može se naručiti samo zajedno s odgovarajućom stavkom. Koja je usluga kalibriranja moguća za koji artikl prikazuje se u svakom od sredstava za mjerenje koji se mogu kalibrirati.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu