• Servisni artikli se ne mogu naručiti zasebno, već se moraju dodati odgovarajućem artiklu.

Akreditirana kalibracija (npr. DAkkS) Etalon čelik, maks. duljina: 100mm

Artikl br.: 028140 100
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Nepoznato

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

akreditirano Da
prikladno za Krajnja mjera
maksimalna duljina 100 mm
Vrsta proizvoda Kalibriranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 028140 100
EAN / GTIN 2050002057067

Opis

Izvedba:

Oprez!
Oznaka „DAkkS kalibracija” mijenja se u „akreditirana kalibracija” u skladu s međunarodnom normom. Usluge kao što je DAkkS kalibracija sada se mogu naručiti pod nazivom „akreditirana kalibracija”.
Opće informacije:
Kalibriranje je bitan dio osiguranja kvalitete. Kao vaš partner za kalibraciju vaših mjernih i ispitnih alata, vodimo brigu o potpunom rukovanju, uključujući siguran prijevoz. Na taj način jamčimo kalibraciju sukladnu standardu, u skladu sa svim relevantnim propisima i standardima vaše tvrtke.

Akreditirano kalibriranje:
Akreditirani kalibracijski laboratoriji povezani su s nacionalnim standardima putem referentnih standarda. DAkkS (Njemačko akreditacijsko tijelo) i druga europska akreditacijska tijela ocjenjuju, potvrđuju i prate profesionalnu nadležnost tih tijela kao neovisne institucije. Redovitom provjerom procesa i ispravnom provedbom postupka kalibriranja u smislu tehnike mjerenja možete se osloniti na svoje rezultate mjerenja. Osim njemačkih akreditiranih kalibracijskih laboratorija, surađujemo i s belgijskim akreditiranim kalibracijskim laboratorijima, tako da također izdajemo certifikat belgijskog akreditacijskog tijela (BELAC certifikat). Kroz multilateralne sporazume između ILAC-a i EA-a, kao i akreditacijskih tijela saveznih država, DAkkS kalibracijski certifikati i BELAC kalibracijski certifikati su međunarodno priznati, valjani i dokazani revizijom. Time se izbjegavaju skupe višestruke akreditacije.

Prednost:

  • Najveća pouzdanost i najviši standard unutar nacionalnih standarda.
  • Međunarodno priznanje.
  • Nadzire država.
  • Zajamčena izravna sljedivost na nacionalne standarde.
  • Obavezno ispunjenje obveze za sve tvrtke u automobilskoj industriji i njihove dobavljače u skladu s IATF 16949:2016 standardom.
  • Visoka razina sigurnosti.

Preporuka:

Stručni tretman i redovito rekalibriranje mogu povećati vijek trajanja vaše ispitne opreme i zaštititi vas od oštećenja i pretjeranog trošenja. Važno u ovom kontekstu: Sveobuhvatna obuka zaposlenika za rukovanje mjernom i ispitnom opremom.

Napomena:

Kalibracija prema opciji 3. Od 1 mm.
Usluga kalibriranja može se naručiti samo zajedno s odgovarajućom stavkom. Koja je usluga kalibriranja moguća za koji artikl prikazuje se u svakom od sredstava za mjerenje koji se mogu kalibrirati.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu