• Servisni artikli se ne mogu naručiti zasebno, već se moraju dodati odgovarajućem artiklu.

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra 40-100 mm

Artikl br.: 020550 40-100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Nepoznato

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Mjerno područje 40 mm - 100 mm

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 020550 40-100
    EAN / GTIN 2050002055063

    Opis

    Napomena:

    Uključujući prsten za namještanje kalibriranja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu