{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER | 8 mm | |
Standard | DIN 6499 | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Strategija rezanja | HSC | |
Ukupna duljina | 11 mm | |
Vanjski ⌀ D | 12 mm | |
Navoji | M10×0,75 | |
maksimalni stezni moment | 12 Nm | |
Vrsta proizvoda | Stezna matica |
Broj artikla | 309650 8 | |
EAN / GTIN | 4045197644855 | |
Broj proizvođača | 309650 8 |