{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti b | 89,5 mm | |
Visina čeljusti h | 34 mm | |
Visina h1 | 16 mm | |
Duljina čeljusti l | 64 mm | |
Duljina l1 | 25 mm | |
za tip | 90 | |
odgovaraju kodu boja | Duo | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 361440 90 | |
EAN / GTIN | 4250364400961 | |
Broj proizvođača | 6921474006731 |