{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje ZF714 | |
Sredstvo za brušenje | cirkon-korund (ZA) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | |
Granulacija | 24 | |
Podloga sredstva za brušenje | Fiber ploča | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 115 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
optimalno za materijal | INOX; Čelik | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 13.300 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Fiber ploča |
Broj artikla | 566430 24 | |
EAN / GTIN | 4018875997192 | |
Broj proizvođača | 799719 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Fiber ploča ZF 714 cirkon korund (ZA), ⌀ 115 mm, granulacija: 24
na zahtjev
Na zalihi
2.375 dijelovi na zalihi
1,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.057 dijelovi na zalihi
0,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
Granulacija | 24 | 24 |
maksimalan broj okretaja | 13.300 min-1 | 13.300 min-1 |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | 80 m/s |
⌀ ploče | 115 mm | 115 mm |
Sredstvo za brušenje | cirkon-korund (ZA) | Normalni korund (A) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | A |