{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 50 cNm | |
Smjer momenta | Desni i lijevi hod | |
Točnost mjerenja momenta | ±1 % | |
Prihvat | USB sučelje | |
Prihvat nastavaka | F 6,3 | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 230 mm | |
Područje okretnog momenta | 0,1 Nm - 0,5 Nm | |
Područje okretnog momenta | 10 cNm - 50 cNm | |
Razlučivost | 0,05 cNm | |
Težina | 340 g | |
Prikaz | digitalno | |
Aktivacijska signalizacija | optički; akustično | |
Priključak | prihvat nastavaka 1/4 cola | |
Mjerna tehnika | elektronski | |
Protokoliranje podataka | da | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | digitalni, podesivi | |
Odziv | pokazni | |
Očitavanje | Nm; lbfin; kgfcm; ozfin | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Napon baterije | 3,7 V | |
Kapacitet baterije | 2,5 Ah | |
Vrsta proizvoda | Moment odvijač |
Broj artikla | 659010 50 | |
EAN / GTIN | 4571141275269 | |
Broj proizvođača | STC50CN2-G |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Elektronički moment odvijači, maks. stezni moment: 50cNm
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
1.327,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
109 dijelovi na zalihi
407,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | Nm; lbfin; kgfcm; ozfin | cNm; lbfin; kgfcm |
Prikaz | digitalno | digitalno |
Protokoliranje podataka | da | da |
Područje okretnog momenta | 10 cNm - 50 cNm | 10 cNm - 50 cNm |
Ukupna duljina L | 230 mm | 203 mm |
maskimalan okretni moment | 50 cNm | 50 cNm |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | digitalni, podesivi | digitalni, podesivi |