{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Skladištenje | Skladištenje zapaljivih materijala dozvoljeno; Skladištenje, klasa ugrožavanja voda 1-3 | |
Obujam prihvata | 20 l | |
Materijal | pocinčano | |
Visina kade | 123 mm | |
Opterećenje kotača | 450 kg | |
Opterećenje površine | 5.000 kg/m2 | |
Težina | 28 kg | |
Vrsta proizvoda | Stranica za zaštitu poda |
Broj artikla | 982500 500X500 | |
EAN / GTIN | 4260139970186 | |
Broj proizvođača | P25-1240-B |