{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat | USB prihvat; Bluetooth prihvat | |
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip B 12 V | |
Oznaka proizvođača | M12RCDAB+-0 | |
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Napon baterije | 12 V | |
Frekvencijsko područje | Radijska frekvencija AM; Radijska frekvencija FM; Radio frekvencija DAB | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon; na bateriju | |
Duljina | 523 mm | |
širina | 155 mm | |
Visina | 386 mm | |
Težina | 1,9 kg | |
Vrsta proizvoda | Radio |
Broj artikla | 073960 M12RCDAB | |
EAN / GTIN | 4058546325107 | |
Broj proizvođača | 4933472114 |