{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 63 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s rupom | |
Rezni materijal | HSS | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
maksimalna dubina reza ap maks | 15,5 mm | |
Vijenac ⌀ d1 | 32 mm | |
Osnovni držač ⌀ d2 | 40 mm | |
Duljina vijenca L1 | 38 mm | |
Ukupna duljina Lukupno za ap 1,5 mm | 51,4 mm | |
Ukupna duljina Lukupno za ap 2,2 mm | 52 mm | |
Ukupna duljina Lukupno za ap 3,1 mm | 52,8 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XC.. 1113 | |
Vrsta proizvoda | Pločasto glodalo |
Broj artikla | 218420 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197533654 | |
Broj proizvođača | 218420 63/4 |