{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 15 cNm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±3 % | |
Prihvat nastavaka | F 6,3 | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
Područje okretnog momenta | 2 cNm - 15 cNm | |
Područje okretnog momenta | 0,02 Nm - 0,15 Nm | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 0,1 cNm | |
⌀ | 16 mm | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | optički; akustično | |
Princip aktiviranja | mehanička klizna spojka | |
Priključak | prihvat nastavaka 1/4 cola | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Težina | 50 g | |
Vrsta proizvoda | Moment odvijač |
Broj artikla | 659939 15 | |
EAN / GTIN | 4560138455906 | |
Broj proizvođača | RTD15CN |