{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vrsta proizvoda | Stroj za poliranje | |
Oznaka proizvođača | BSE 14-3 100 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 1.400 W | |
Raspon broja okretaja | 1.000 min-1 - 3.500 min-1 | |
Prihvat za alat | 19 | |
Duljina alata za poliranje | 100 mm | |
maksimalni ⌀ alata za poliranje | 125 mm | |
Težina | 2,9 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | 0 m/s2 |
Broj artikla | 077751 BSE14-3 | |
EAN / GTIN | 4030293187177 | |
Broj proizvođača | 433411 |