{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ upuštanja D | 16 mm | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Područje podešavanja kuta ukošenja | 0-90 | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Duljina izboja L1 | 37 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 86 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 16 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SP.T09T3.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Element za podešavanje | 219885 | |
Stezni vijak za element za podešavanje | 219887 | |
Vrsta proizvoda | Upuštač |
Broj artikla | 216635 16 | |
EAN / GTIN | 4045197778970 | |
Broj proizvođača | 216635 16 |