{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 30R | |
B | 30 mm | |
B1 | 14 mm | |
Visina H | 57,5 mm | |
Stezna visina H1min. | 31,4 mm | |
Stezna visina H1max. | 32,6 mm | |
Navoj M | M6 | |
navoj M1 | M4 | |
L1 | 32 mm | |
L2 | 15 mm | |
L3 | 25 mm | |
Dimenzija E | 18 mm | |
maksimalna sila stezanja | 800 N | |
maks. snaga ruke drške | 150 N | |
Vrsta proizvoda | Stezni sustav naprave |
Broj artikla | 370086 30R | |
Broj proizvođača | K0912.113232 |