Tlačni raspršivač VL1

Artikl br.: 083512 VL1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
189 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kapacitet 1,5 l
maksimalan radni tlak 3 bar
Brtveni materijal EPDM
Materijal mlaznice PP
Vrsta proizvoda Sprej boca

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083512 VL1
EAN / GTIN 4062406129934
Broj proizvođača 083512 VL1

Opis

Izvedba:

Čvrsti plastični spremnik. Praktična drška za funkciju trajnog prskanja. Namjestiva raspršujuća mlaznica od maglice do točkastog mlaza.
Tlačni raspršivač GARANT s vidljivom skalom i stabilnim postoljem. Jednostavno raspoređivanje zahvaljujući poklopcu mlaznica i spremniku jednake boje.
Poklopac glave za prskanje i spremnik za tekućine bijele boje.

Upotreba:

Otporno na uobičajene alkalne tekućine i alkohole.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu