{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 3/16 col | |
Širina ključa | 4,76 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 7,6 mm | |
Duljina | 23 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631105 3/16 | |
EAN / GTIN | 4018754001491 | |
Broj proizvođača | 01530012 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
12-kutni nastavci 1/4 cola, širina ključa: 3/16col
na zahtjev
Na zalihi
247 dijelovi na zalihi
6,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
598 dijelovi na zalihi
13,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
666 dijelovi na zalihi
9,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 7,6 mm | 7,9 mm | 7,9 mm |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Duljina | 23 mm | 50 mm | 50 mm |
Širina ključa | 3/16 col | 3/16 col | 3/16 col |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |