Digitalni 2D visinomjer Linear Height 600F

Artikl br.: 445395 600F
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 501,38 € kom.
  • 491,84 € kom.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Očitavanje: mm / inča
  • Prihvat: RS232C sučelje; Sučelje za Digimatic; USB međusklop

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija LH-600
Standard Tvornička norma
Mjerno područje 0 mm - 600 mm
maksimalno područje primjene 0 mm - 972 mm
Očitavanje mm / inča
Korak (namjestiv) 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Dijagonala ekrana 21,3 cm
Prikaz s pozadinskim osvjetljenjem Da
Granica odstupanja (L = duljina mjerenja u mm) ±(1,1+0,6L/600) µm
Preciznost ponavljanja, razina 0,4 µm
Ravnina 4 µm
Odstupanje od pravog kuta (frontalno) 5 µm
Metoda postupka kod mjernog kliznika pneumatska
Izvedba bez ručke
Prihvat RS232C sučelje; Sučelje za Digimatic; USB međusklop
Opskrba energijom Mrežni pogon
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Nikal - metal hidrid
Snaga mjerenja 1 N
Mjerna tehnika digitalno
Ukupna visina 996 mm
Težina 26,1 kg
Vrsta proizvoda Visinomjer

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 445395 600F
EAN / GTIN 4550501366366

Opis

Izvedba:

  • Savršena kombinacija više funkcija i najveće preciznosti u ovoj klasi uređaja.
  • Intuitivan rad zahvaljujući kontroli izbornika s jasnim funkcijama, uključujući 21 jezik.
  • Dodirni zaslon od 8,4 cola sa zaslonom u boji i osvjetljenjem pozadine.
  • Pneumatski pogonski mehanizam.
  • Automatski slijed naučenih programa dijelova.
  • Odlična vizualizacija usporedbe tolerancije GO/±NG.
  • Samostalan rad putem baterije. Vrijeme rada otprilike 4 sati. Moguće dodati drugu bateriju.
  • Ulaz DIGIMATIC za digitalne mjerne satove.
  • Izlaz DIGIMATIC za u-Wave ili pisač.
  • Rezultate mjerenja ispišite putem pisača za potvrdu / Digimatic pisača br. 498701 ili ih prenesite na računalo putem bežične komunikacije (USB kabel / USB uređaj).

Opseg isporuke:

Uključuje taster s kuglicom ⌀ 5 mm s prihvatom, blokom za kalibriranje (i za konusna ticala), napajanje, 1× Ni-MH baterija i poklopac.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu