{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 4,5 mm | |
Prihvat | ET 32 | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | 4538 E | |
Vanjski ⌀ D | 33 mm | |
Ukupna duljina | 43 mm | |
Aksijalno izvlačenje | 10 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309432 4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001704078 | |
Broj proizvođača | 13366010450 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom, ET 32, nazivni stezni ⌀ d: 4,5mm
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
117,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
116,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
101,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
87,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ET 32 | ET 32 | ET 25 | ET 16 |
Vanjski ⌀ D | 33 mm | 33 mm | 26 mm | 17 mm |
Ukupna duljina | 43 mm | 42,5 mm | 35 mm | 29 mm |
Nazivni stezni ⌀ d | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Standard | Standard proizvođača | Tvornička norma | Tvornička norma | Tvornička norma |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta | Stezna kliješta | Stezna kliješta |