{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina utora w | 3 mm | |
Glavna primjena | P | |
Dodatna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Vrsta | HBG25 | |
Rezni materijal | HM | |
Tolerancija širine utora w | ±0,04 mm | |
Posmak f | 0,07 mm/okr - 0,2 mm/okr | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Fina/gruba obrada | fina obrada; Polugruba obrada | |
Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 278036 3 | |
EAN / GTIN | 4062406381813 | |
Broj proizvođača | 278036 3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pločica za odrezivanje puni radijus 3 mm
na zahtjev
Na zalihi
343 dijelovi na zalihi
17,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.933 dijelovi na zalihi
22,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.907 dijelovi na zalihi
17,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Fina/gruba obrada | fina obrada; Polugruba obrada | Polugruba obrada | fina obrada; Polugruba obrada |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
Vrsta | HBG25 | HB7020 | HBG25 |
Širina utora w | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tolerancija širine utora w | ±0,04 mm | ±0,03 mm | ±0,04 mm |
Posmak f | 0,07 mm/okr - 0,2 mm/okr | 0,07 mm/okr - 0,2 mm/okr | 0,07 mm/okr - 0,2 mm/okr |
Glavna primjena | P | P | P |