Dispositif de fixation d’outil LUKAS GTH pour disques de non-tissé, Ø 125 mm, M14, pour meuleuse d’angle

Article no.: A38311251003
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in 2-3 weeks
{0} pieces in stock

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT
Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Type of product Backing pad

    Identification numbers & Classifications

    Article number A38311251003
    EAN / GTIN 4027497524891
    Manufacturer number A38311251003

    Description

    Description:

    Votre valeur ajoutée: •Montage rapide et facile sans clé de serrage •Montage rapide et facile sans clé de serrage grâce au filetage M14 intégré Vos avantages: •Économisez du temps : Cet outil peut être monté directement sur l’arbre de la machine ou sur une tige adaptée avec filetage extérieur. Le montage ne nécessite aucun outil supplémentaire.

    Caractéristique(s):

    Forme de l’outil: plat
    n max.: 7650 1/min
    Emballage du produit: Sachet
    Étiquetage: LUKAS-ERZETT
    Système de fixation de l’outil: Filetage intérieur
    Dimension du système de fixation de l’outil: Filetage intérieur M14 mm
    Diamètre de l’outil: 125 mm

    Avantage(s):

    Économisez du temps : Cet outil peut être monté directement sur l’arbre de la machine ou sur une tige adaptée avec filetage extérieur. Le montage ne nécessite aucun outil supplémentaire.

    Adapté(s) pour:

    Chanfreinage: -
    Percer: -
    Brosses: -
    Ébarbage: -
    Ponçage de précision: -
    Fraisage: -
    Gravure: -
    Élimination de bavures de fonte: -
    Ponçage de joints de soudure d’angle: -
    Éliminer la laque: -
    Polissage: -
    Usinage de précision: -
    Nettoyage: -
    Satinage: -
    Ponçage dégrossissage: -

    Remarque(s):

    Montage rapide et facile sans clé de serrage
    Montage rapide et facile sans clé de serrage grâce au filetage M14 intégré

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart