LUKAS SP pointed tree mounted point for stainless steel 8x16 mm shank 3 mm ceramic grain 80

Article no.: A200200816377
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 20 pieces
  • Order steps: 20 pieces
on request
Available in 2-3 weeks
{0} pieces in stock

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT
Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Type of product Grinding point

    Identification numbers & Classifications

    Article number A200200816377
    EAN / GTIN 4027497534074
    Manufacturer number A200200816377

    Description

    Beschreibung:

    Ihre Mehrwerte: • Hoher und schneller Abtrag besonders auf gehärteten Oberflächen, Zunder, Hart-Beschichtungen und Panzerschweißnähten • Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine • Zerspant auch härteste Werkstoffe effizient • Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung • Höchste Härte und Schärfe für eine beeindruckende Lebensdauer • Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft • Hohe Lebensdauer • Ohne Chrom-Beschichtung • Universell einsetzbar • Schneller fertig dank höchster Abtragsleistung • Lange verwendbar - kein Verglasen des Schleifkorns • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Gehärtete Oberflächen, verschleißfeste Stähle, Zunder- und Hartschichten, Titanlegierungen sowie Panzerschweißnähte stellen kein Problem dar und lassen sich in kurzer Zeit bearbeiten. • Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

    Merkmal:

    Werkzeugform: Spitzbogen
    Bindung: V118
    Bindungsart: V Keramische Bindung
    Härte: L
    Korngröße: 80
    Produktverpackung: Beutel
    Schaftlänge: 30 mm
    Schleifmittel: CERAMIC
    Sicherheitsnorm: EN 12413
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugaufnahme: Schaft
    Werkzeugaufnahmeabmessung: 3 mm
    Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 16 mm
    Werkzeugdurchmesser: 8 mm

    Vorteil:

    Gehärtete Oberflächen, verschleißfeste Stähle, Zunder- und Hartschichten, Titanlegierungen sowie Panzerschweißnähte stellen kein Problem dar und lassen sich in kurzer Zeit bearbeiten.
    Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

    Verwendung:

    Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
    Werkzeugstähle: gut geeignet
    Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
    Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet

    Werkstoff:

    Edelstahl
    Stahl
    Titan

    Passend für:

    Anfasen: geeignet
    Entgraten: gut geeignet
    Schruppschleifen: gut geeignet
    Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: gut geeignet
    Kehlnahtschleifen: -
    Lack entfernen: -
    Polieren: -
    Präzisionsbearbeitung: -
    Reinigen: -
    Satinieren: -

    Hinweis:

    Hoher und schneller Abtrag besonders auf gehärteten Oberflächen, Zunder, Hart-Beschichtungen und Panzerschweißnähten
    Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
    Zerspant auch härteste Werkstoffe effizient
    Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
    Höchste Härte und Schärfe für eine beeindruckende Lebensdauer
    Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
    Hohe Lebensdauer
    Ohne Chrom-Beschichtung
    Universell einsetzbar
    Schneller fertig dank höchster Abtragsleistung

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart