Drawer, 75 kg 200 mm

Article no.: 930743 200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 pieces in stock
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Drawer front height (mm) Unit price incl. VAT
  • Drawer/pull-out shelf load capacity: 75
  • Drawer runner extension (partial/full extension): 100
  • Drawer usable area in G: 36×20
  • Colour selection: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Material thickness 1.2 mm
    Drawer/pull-out shelf load capacity 75 kg
    Drawer runner extension (partial/full extension) 100 %
    Drawer usable area in G 36×20
    Colour selection RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Drawer usable width × usable depth in G 36×20G
    Front height 200 mm
    Usable height 175 mm
    Usable width 900 mm
    Usable depth 500 mm
    Usable width in G 36
    Usable depth in G 20
    with individual drawer release system no
    Application range Tool cabinet
    Weight 20 kg
    Type of product Drawer

    Identification numbers & Classifications

    Article number 930743 200
    EAN / GTIN 4062406064167
    Manufacturer number 930743 200

    Description

    Ausführung:

    100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen.
    Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).
    Tragfähigkeit 75 kg.

    Passend für:

    Werkzeugschrankgehäuse 40×24G Nr. 930735.

    Lieferumfang:

    Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

    Lackierung:

    Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Spare parts

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart