uvex 1 G2 Zapatos S3 negro/rojo Ancho 10 Talla 44

Article no.: 6838144
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in 3-4 weeks
{0} pieces in stock

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT
  • Clase de protección: S3
Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Clase de protección S3
Número de zapato UE 44
Color schwarz / rot
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Identification numbers & Classifications

Article number 6838144
EAN / GTIN 4031101836706
Manufacturer number 6838144
L-Number L01670 425

Description

Descripción:

  • Clase de producto: Zapatos de protección
  • Tipo de producto: Zapatos
  • búsqueda de color (filtro): negro/rojo
  • Clase de protección: S3
  • Sexo: Mujer/Hombre
  • Talla: 44
  • Cierre: Cordones de zapato elásticos con cierre rápido
  • Marca: uvex
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • Plantilla: Plantilla de confort climático uvex 1 G2
  • Material exterior: Microante
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 1 G2 TPU
  • Ancho: 10

Downloads & documents

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart