• This product is only available for business customers.

Overall Kornblau C46

Article no.: 627018008500C46
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Size guide

Size chart outerwear men

BLAKLÄDER® Our useful size chart will show you which sizes you have to pay attention to for brand BLAKLÄDER®

Men's size
Order size Size DE Size FR/ES Size IT Chest measurement cm Waist measurement cm Hip measurement cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

This is how to measure

on request
Available in 1-2 weeks
{0} pieces in stock

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT
Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Colour kornblau
    Konfektionsgröße DE 46
    Type of product Overall

    Identification numbers & Classifications

    Article number 627018008500C46
    EAN / GTIN 7330509106433
    Manufacturer number 627018008500C46

    Description

    Ausführung:


    Stoff
    65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²

    Taschen
    Gesäßtaschen verstärkt
    Zollstocktasche
    Seitentaschen
    Brusttaschen, eine mit Patte und Druckknopf, eine mit Stifttasche

    Details
    Verstärkte Nähte am Schritt
    Verstellbare elastische Taille

    Abschluss
    Verstellbare Ärmelbündchen

    Frontverschluss
    Verdeckter Zwei-Wege-Metall-Reißverschluss

    Beschreibung:

    Schützen Sie sich vor Schmutz und Spritzern in dieser Arbeitskleidung mit intelligenten Taschenlösungen und anderen wertvollen Details wie einer verstärkten Zollstocktasche, einem verstellbaren Gummizug im Rücken, einem verdeckten Zwei-Wege-Reißverschluss und einer verstärkten Schrittnaht.

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart