{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Anchura de llave 1 | 16 mm | |
Anchura de llave 2 | 17 mm | |
Longitud llave L | 169 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 24,5 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 25,5 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 8 mm | |
Posición anillo | 0 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Article number | 617950 16X17 | |
EAN / GTIN | 4045197441898 | |
Manufacturer number | 617950 16X17 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Llave estrella de dos bocas, recta 16X17 mm
on request
In stock
1,865 pieces in stock
4,62 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
In stock
387 pieces in stock
9,55 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Posición anillo | 0 | 75 |
Longitud llave L | 169 | 255 |
Anchura de llave 1 | 16 | 16 |
Anchura de llave 2 | 17 | 17 |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 24,5 | 25 |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 25,5 | 27 |