EVOCam II video inspection system with LED angled optics, Type: ECO2503

Article no.: 491896 ECO2503
Copy
Price per 1 Piece
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Available in 3-4 weeks

Select article variation and quantity

Type Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Resolution live image maximum 1920×1080 px
Resolution individual image maximum 1920×1080 px
Stand Table stand
Working distance for oblique view 35.5 mm
Working distance for perpendicular view 56.5 mm
Magnification (x-times) for oblique view 19 - 105
Magnification (x-times) for perpendicular view 28 - 151
Weight 23.5 kg
Power supply Mains operated
Type of product Video inspection system

Identification & Classification

Article number 491896 ECO2503
Copy
EAN / GTIN 2050001956842
Copy
Manufacturer/responsible person Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 EMMERING, Germany, www.visioneng.de

Description

Version:

Digital full-HD microscope with brilliant live video image quality for precise magnification of objects. Various optional wide-field and precision lenses allow up to 300× magnification with constant image sharpness.
  • Brilliant full-HD video images (1080p / 60 fps).
  • Large 30 : 1 optical zoom range with many magnification options (up to 300×) and 12× digital zoom.
  • Effortless image storage either on external media (USB stick) or optional software solution (Vifox). Integrated USB3 interface.
  • High-quality optics with modern digital technology.
  • Fast, professional imaging for reliable results.
  • Integrated 8-point LED ring lamp.
  • High-quality stand versions for precision and stability.
  • 24 inch full-HD monitor with HDMI input.
Table stand.

Application:

Video inspection system for goods receiving, production and development. Large detailed live image for continuous use and viewing by several users at the same time.

Supplied with:

With full HD colour monitor 24 inch, USB stick.

Optional extras:

EVO Cam II control panel No. 491898, LED transillumination, WiFi transmitter dongle and additional lenses (0.45 × / 1.00 ×).
Movable table 100 × 100.

Attention:

EVO Cam II: Zuverlässig. Komfortabel. Flexibel.
EVO Cam II ist ein leistungsstarkes, vielseitig einsatzfähiges und dennoch benutzerfreundliches hochauflösendes Digitalmikroskop. Es bietet eine hervorragende Bildqualität, eine Reihe von Konfigurationsmöglichkeiten und eine optische Vergrößerung von bis zu 725×. Das Digitalzoom ermöglicht sogar weit tiefer gehende Einblicke. Für Ihre individuellen Anforderungen stehen diverse Präzisionsobjektive und Weitfeldobjektive zur Auswahl. Es vereint alles, was Sie von einem modernen Digitalmikroskop erwarten.

Smarter Workflow
Die Möglichkeit gemeinsame Einstellungen zu teilen, erlaubt es Ihnen, die EVO Cam II über mehrere Standorte, mehrere Benutzer und mehreren EVO Cam Einheiten eine gleichbleibende Qualitätsprüfung problemlos zu bewältigen. Selbst bei sich ständig ändernden Anforderungen, ist das Digitalmikroskop in der Lage, auf kundenspezifische Voreinstellungen zurückzugreifen um den Komfort und die Wirtschaftlichkeit deutlich zu erhöhen!

Gestochen scharfe Livebilder
Das Digitalmikroskop EVO Cam II bietet eine exzellente Bildqualität, um auch verborgene Details aufzudecken. Der optische Zoombereich (30:1) ermöglicht es Ihnen bis zu 725× optisch zu vergrößern, mittels Digitalzoom können sogar beeindruckende 9.000× erreicht werden! Ein intelligenter Autofokus, der bei Bedarf auch abgeschaltet werden kann, liefert zu jeder Zeit gestochen scharfe Bilder in Full-HD Qualität. Dank der Fokus-Stacking Funktion lassen sich die Grenzen des machbaren verschieben und Sie können selbst hohe Bauteile komplett tiefenscharf aufnehmen.

Maximale Anwenderfreundlichkeit
EVO Cam II steht für angenehmes und komfortables Arbeiten. Durch das große Sichtfeld und hohe Arbeitsabstände entstehen beeindruckende Ergebnisse bei den verschiedensten Anwendungen. Zehn Voreinstellungen erleichtern die gemeinsame Nutzung des Systems für verschiedene Anwendungen und Benutzer, mittels Administrator-Einstellungen können Sie dieses sperren/entsperren und behalten somit die Kontrolle.

Präzise, wiederholbare Messungen
EVO Cam II verfügt über eine leistungsfähige Bildschirm-Messfunktion mit auswählbaren Überlagerungen, Rastern und Messlinien, die eine Messung von X- und Y-Werten ermöglichen. Auf Knopfdruck garantiert Ihnen die Übersichtfunktion eine schnelle und bequeme Orientierung am Bauteil. Ebenfalls können Bilder in Echtzeit verglichen werden oder benutzerdefinierte Überlagerungen zur Unterstützung der Prüfung eingeblendet werden. Die einmalige Objektivkalibrierung, welche in den Voreinstellungen gespeichert wird, ermöglichen schnelle Messungen im gesamten Zoombereich.

Einfache Bilderfassung und Analyse
Erfassen Sie hochauflösende Bilder per Knopfdruck, entweder direkt auf einem USB-Speicherstick, direkt auf dem PC oder drahtlos (Option Wi-Fi). EVO Cam II arbeitet mit mehreren Softwareprogrammen für die professionelle Bilderfassung, Bildvermessung und Archivierung, um eine ganzheitliche Dokumentation zu gewährleisten.

Intuitive Bedienung
EVO Cam II ist innerhalb von nur wenigen Minuten einsatzfähig. Nur ein Knopfdruck und das System startet die hochauflösende Bildwiedergabe. Das mehrsprachige intuitive Menü und die einfache Bedienung minimieren den Schulungsaufwand und stellen eine ideale Lösung für mehrere Benutzer mit einer hohen Arbeitsgeschwindigkeit dar.

Eine maßgeschneiderte Lösung
Durch eine umfassende Auswahl an Möglichkeiten, lässt sich die EVO Cam II genau Ihren Anforderungen anpassen. Zur Option stehen beispielsweise eine einzigartige 360° Winkeloptik, die eine Rundumbetrachtung ermöglicht, ohne dass das Objekt bewegt werden muss und unterschiedliche Beobachtungsansichten der Probe zulässt. Das Fokus-Stacking Modul erzeugt tiefenscharfe Bilder, die anhand mehrerer Bilder zusammengefügt werden. Durch die Erweiterung eines UV-Ringlichtes, Durchlichtes oder eine Reihe an Filtern bleiben keine Wünsche offen! Eine hohe Anzahl an Stativmöglichkeiten machen die EVO Cam II perfekt für Ihre Anwendung.

Downloads & documents

Suitable products

Direct purchase

Add articles directly to the cart:

Login

Your contact person
To shopping cart