TPS UNC-1-8-M HE Machos de Acero Rápido para Máquina con Labios Helicoidales para Rosca Unificada de Paso Normal, para una Amplia Gama de Materiales

Article no.: 4445615
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in 6-8 weeks
{0} pieces in stock

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT
Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Serie ONETAP
Tipo de producto Macho para roscar

Identification numbers & Classifications

Article number 4445615
EAN / GTIN 7291075021400
Manufacturer number 4445615
L-Number L24190 500

Description

Descripción:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Longitud total (OAL) 160 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) 1″, Paso de rosca (TP) 3.125 mm, Hilos por pulgada (TPI) 8 Threads/″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 16 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 40 Degrees
  • Longitud total (OAL) 160 mm
  • Estándar DIN 376
  • Longitud de rosca (THL) 30 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) 1″
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 3.125 mm
  • Hilos por pulgada (TPI) 8 Threads/″

From the same series "ONETAP" View all

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart